text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 27IP Torx Plus Skrutkovač IP27 115mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 215mm

Položka č. 5B494659
Izolácia Áno
Hmotnosť 100
Celková dĺžka (mm) 215
Veľkosť (TX) 27
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 100
Celková dĺžka (mm) 215
Veľkosť (TX) 27
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 115
S otvorom Áno
Konštrukcia rukoväte Iné
Otočný uzáver Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 2163 TX 27IP

Popis

Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z tvrdenej molybdén-vanádiovej ocele GEDORE Plus, TORX PLUS® = reg. ochranná známka spoločnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = reg. ochranná známka spoločnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Čísla materiálu

Položka č. 5B494659
EAN 4010886938331
UBB 500642574262
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 2824388
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.