Šrubováky
Všetky kategórie
Brands
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
7Y059831
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
Gedore 2163 KTX T25 Torx Skrutkovač T25 100mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 200mm
Pridať do katalógu
Položka č.
7Y059831
Izolácia
Áno
Hmotnosť
100
Celková dĺžka (mm)
200
Veľkosť (TX)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
100
Celková dĺžka (mm)
200
Veľkosť (TX)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
100
S otvorom
Nie
Konštrukcia rukoväte
Iné
Otočný uzáver
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
2163 KTX T25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Pracovný uhol cca 25° v každom smere, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele
Čísla materiálu
Položka č.
7Y059831
EAN
4010886938218
UBB
500642621451
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
2824256