Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
1R951262
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
Gedore 2163 KTX T10 Torx skrutkovač T10 80mm čepeľ 3-komponentná rukoväť 165mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1R951262
Izolácia
Áno
Hmotnosť
55
Celková dĺžka (mm)
165
Veľkosť (TX)
10
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
55
Celková dĺžka (mm)
165
Veľkosť (TX)
10
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
80
S otvorom
Nie
Konštrukcia rukoväte
Iné
Otočný uzáver
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82054000
Model
2163 KTX T10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Pracovný uhol cca 25° v každom smere, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele
Čísla materiálu
Položka č.
1R951262
EAN
4010886938188
UBB
500642620875
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
2824213