Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
1E536345
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
Gedore 2161 Pozidriv Skrutkovač s krátkym vzorom PZ1 25mm čepeľ 3-komponentná rukoväť 80mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1E536345
Dĺžka čepele (mm)
Skrutkovací systém
Pozidriv PZ
Izolácia
Áno
Veľkosť
1
Hmotnosť
32
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka čepele (mm)
25
Skrutkovací systém
Pozidriv PZ
Izolácia
Áno
Veľkosť
1
Hmotnosť
32
Celková dĺžka (mm)
81
Antimagnetický
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Funkcia upínania
Nie
Model s nízkou iskrou
Áno
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Nie
S nárazovým uzáverom
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
2161
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pre stiesnené priestory, 3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu vyznačený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele
Čísla materiálu
Položka č.
1E536345
EAN
4010886816271
UBB
500642609829
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
1550608