text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160 Skrutkovač krížový PH0 100mm čepeľ 3-komponentná rukoväť 185mm

Položka č. 7A056329
Dĺžka čepele (mm)
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Áno
Veľkosť 0
Hmotnosť 55

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 100
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Áno
Veľkosť 0
Hmotnosť 55
Celková dĺžka (mm) 185
Antimagnetický Áno
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Nie
Model s nízkou iskrou Áno
Konštrukcia rukoväte Iné
Otočný uzáver Áno
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 2160

Popis

3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú a neunavujúcu prácu, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ veľkosti 3 a 4 so šesťhranným tŕňom, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, * nie je štandardizovaná

Čísla materiálu

Položka č. 7A056329
EAN 4010886938058
UBB 500642605298
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 2824043
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.