Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
2R330573
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
Gedore 2160 Pozidriv skrutkovač PZ2 300mm čepeľ 3-komponentná rukoväť 410mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2R330573
Dĺžka čepele (mm)
Skrutkovací systém
Pozidriv PZ
Izolácia
Áno
Veľkosť
2
Hmotnosť
140
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka čepele (mm)
300
Skrutkovací systém
Pozidriv PZ
Izolácia
Áno
Veľkosť
2
Hmotnosť
140
Celková dĺžka (mm)
410
Antimagnetický
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Funkcia upínania
Nie
Presný model
Nie
Model s nízkou iskrou
Áno
Konštrukcia rukoväte
Iné
Otočný uzáver
Áno
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
S nárazovým uzáverom
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
2160
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú a neunavujúcu prácu, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ veľkosti 3 a 4 so šesťhranným tŕňom, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, * nie je štandardizovaná
Čísla materiálu
Položka č.
2R330573
EAN
4010886938096
UBB
500642591662
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
2824094