text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 8-175 Skrutkovač s drážkou 1,6 x 8 mm 175 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 295 mm

Položka č. 9G331830
Izolácia Áno
Hmotnosť 229
Celková dĺžka (mm) 295
Antimagnetický Áno
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 229
Celková dĺžka (mm) 295
Antimagnetický Áno
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 175
Šírka čepele (mm) 8
Model s nízkou iskrou Áno
Konštrukcia rukoväte Iné
Šírka kľúča (šesťhranný pohon) (mm) 13
Otočný uzáver Áno
Priebežná čepeľ Áno
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Áno
Značka Gedore
Model 2154SK 8-175

Popis

3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s úderníkom, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele na optimálny prenos sily, Šesťhranná čepeľ s prídavným šesťhranným tŕňom, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, * Dĺžka nie je štandardizovaná

Čísla materiálu

Položka č. 9G331830
EAN 4010886938126
UBB 500642604044
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 2824124
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.