Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
2O800971
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
Gedore 2154SK 5,5 Skrutkovač s drážkou 1 x 5,5 mm 100 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 205 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2O800971
Izolácia
Áno
Hmotnosť
116
Celková dĺžka (mm)
205
Antimagnetický
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
100
Šírka čepele (mm)
5.5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
116
Celková dĺžka (mm)
205
Antimagnetický
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
100
Šírka čepele (mm)
5.5
Funkcia upínania
Nie
Presný model
Nie
Model s nízkou iskrou
Áno
Šírka kľúča (šesťhranný pohon) (mm)
8
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ
Áno
Vypuklá čepeľ
Nie
Otočný uzáver
Áno
Priebežná čepeľ
Áno
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
S nárazovým uzáverom
Áno
Značka
Gedore
Model
2154SK 5,5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2O800971
EAN
4010886857205
UBB
500642603053
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
1845225