Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
1Z862399
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
Gedore 2153 8 Skrutkovač s drážkou 1,2 x 8 mm 25 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 81 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1Z862399
Izolácia
Áno
Hmotnosť
51
Celková dĺžka (mm)
81
Antimagnetický
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
51
Celková dĺžka (mm)
81
Antimagnetický
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
25
Šírka čepele (mm)
8
Presný model
Nie
Model s nízkou iskrou
Áno
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ
Nie
Vypuklá čepeľ
Nie
Otočný uzáver
Áno
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
S nárazovým uzáverom
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82054000
Model
2153 8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pre stiesnené priestory, 3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele
Čísla materiálu
Položka č.
1Z862399
EAN
4010886815328
UBB
500642602485
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
1531190