text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 8-175 Skrutkovač s drážkou 1,6 x 8 mm 175 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 295 mm

Položka č. 9Y656178
Izolácia Áno
Hmotnosť 222
Celková dĺžka (mm) 295
Antimagnetický Áno
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 222
Celková dĺžka (mm) 295
Antimagnetický Áno
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 175
Šírka čepele (mm) 8
Model s nízkou iskrou Áno
Priemer čepele (mm) 7
Otočný uzáver Áno
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Gedore
Model 2150 8-175

Popis

Podľa DIN ISO 2380-2, rezná hrana podľa DIN ISO 2380-1 tvar A, 3-komponentné rukoväte Power-Grip³ s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu vyznačený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele

Čísla materiálu

Položka č. 9Y656178
EAN 4010886938003
UBB 500642598444
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 2822660
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.