text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 6,5 Skrutkovač s drážkou 1,2 x 6,5 mm 150 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 260 mm

Položka č. 8T630478
Izolácia Nie
Hmotnosť 128
Celková dĺžka (mm) 260
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 150
Šírka čepele (mm) 6.5

technické údaje

Izolácia Nie
Hmotnosť 128
Celková dĺžka (mm) 260
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 150
Šírka čepele (mm) 6.5
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Funkcia upínania Nie
Presný model Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Priemer čepele (mm) 6
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Áno
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Gedore
Model 2150 6,5

Čísla materiálu

Položka č. 8T630478
EAN 4010886806746
UBB 500642598022
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 6679510
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.