Šrubováky
Všetky kategórie
Brands
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
5G578295
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
Gedore 2150 6,5-200 Skrutkovač s drážkou 1,2 x 6,5 mm 200 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 310 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
5G578295
Izolácia
Áno
Hmotnosť
152
Celková dĺžka (mm)
310
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
152
Celková dĺžka (mm)
310
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
200
Šírka čepele (mm)
6.5
Hrúbka čepele (mm)
1.2
Funkcia upínania
Nie
Presný model
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Priemer čepele (mm)
6
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ
Nie
Vypuklá čepeľ
Áno
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
S nárazovým uzáverom
Nie
Značka
Gedore
Model
2150 6,5-200
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, * Dĺžka nie je štandardizovaná, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele
Čísla materiálu
Položka č.
5G578295
EAN
4010886806753
UBB
500642601644
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
6680870