Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
8N131436
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
Gedore 2150 5,5 Skrutkovač drážkový 1 x 5,5 mm 100 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 200 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
8N131436
Izolácia
Áno
Hmotnosť
93
Celková dĺžka (mm)
200
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
100
Šírka čepele (mm)
5.5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
93
Celková dĺžka (mm)
200
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
100
Šírka čepele (mm)
5.5
Hrúbka čepele (mm)
1
Funkcia upínania
Nie
Presný model
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Priemer čepele (mm)
5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ
Nie
Vypuklá čepeľ
Áno
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
S nárazovým uzáverom
Nie
Značka
Gedore
Model
2150 5,5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8N131436
EAN
4010886806722
UBB
500642597867
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
6679430