Šrubováky
Všetky kategórie
Brands
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
1K374899
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
Gedore 2150 4 Skrutkovač s drážkou 0,8 x 4 mm 100 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 185 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1K374899
Izolácia
Áno
Hmotnosť
61
Celková dĺžka (mm)
185
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
100
Šírka čepele (mm)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
61
Celková dĺžka (mm)
185
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
100
Šírka čepele (mm)
4
Hrúbka čepele (mm)
0.8
Funkcia upínania
Nie
Presný model
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Priemer čepele (mm)
4
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ
Nie
Vypuklá čepeľ
Áno
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
S nárazovým uzáverom
Nie
Značka
Gedore
Model
2150 4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1K374899
EAN
4010886806715
UBB
500642597453
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
6679350