text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 4-150 Skrutkovač s drážkou 0,8 x 4 mm 150 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 235 mm

Položka č. 5L321455
Izolácia Áno
Hmotnosť 69
Celková dĺžka (mm) 235
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 69
Celková dĺžka (mm) 235
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 150
Šírka čepele (mm) 4
Hrúbka čepele (mm) 0.8
Funkcia upínania Nie
Presný model Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte Iné
Priemer čepele (mm) 4
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Áno
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Gedore
Model 2150 4-150

Popis

3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, * Dĺžka nie je štandardizovaná, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele

Čísla materiálu

Položka č. 5L321455
EAN 4010886803592
UBB 500642600406
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 6680360
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.