text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3 Skrutkovač drážkový 0,5 x 3mm 80mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 165mm

Položka č. 7K026069
Izolácia Áno
Hmotnosť 30
Celková dĺžka (mm) 165
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80
Šírka čepele (mm) 3

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 30
Celková dĺžka (mm) 165
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80
Šírka čepele (mm) 3
Hrúbka čepele (mm) 0.5
Funkcia upínania Nie
Presný model Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Priemer čepele (mm) 3
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Áno
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Gedore
Model 2150 3

Čísla materiálu

Položka č. 7K026069
EAN 4010886806692
UBB 500642597032
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 6679270
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.