text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3-150 Skrutkovač drážkový 0,5 x 3 mm 150 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 235 mm

Objednací číslo 0Z455751
Izolácia Áno
Hmotnosť 44
Celková dĺžka (mm) 235
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie

Specifikace

Izolácia Áno
Hmotnosť 44
Celková dĺžka (mm) 235
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 150
Šírka čepele (mm) 3
Hrúbka čepele (mm) 0.5
Funkcia upínania Nie
Presný model Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte Iné
Priemer čepele (mm) 3
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Áno
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Gedore
HS kód 82054000
Model 2150 3-150

Popis

3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, * Dĺžka nie je štandardizovaná, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z455751
EAN 4010886806708
UBB 500642599681
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 6680280
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.