text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 12-250 Skrutkovač s drážkou 2 x 12 mm 250 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 370 mm

Položka č. 9P133279
Izolácia Áno
Hmotnosť 222
Celková dĺžka (mm) 370
Antimagnetický Áno
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 12

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 222
Celková dĺžka (mm) 370
Antimagnetický Áno
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 12
Model s nízkou iskrou Áno
Priemer čepele (mm) 9
Otočný uzáver Áno
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Gedore
Model 2150 12-250

Čísla materiálu

Položka č. 9P133279
EAN 4010886937891
UBB 500642599012
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 2822687
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.