Šrubováky
Všetky kategórie
Brands
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
4Q675496
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
Gedore 2150 10 Skrutkovač s drážkou 1,6 x 10 mm 200 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 320 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
4Q675496
Izolácia
Áno
Hmotnosť
203
Celková dĺžka (mm)
320
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
203
Celková dĺžka (mm)
320
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
200
Šírka čepele (mm)
10
Hrúbka čepele (mm)
1.6
Funkcia upínania
Nie
Presný model
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Priemer čepele (mm)
8
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ
Nie
Vypuklá čepeľ
Áno
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
S nárazovým uzáverom
Nie
Značka
Gedore
Model
2150 10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Podľa DIN ISO 2380-2, rezná hrana podľa DIN ISO 2380-1 tvar A, 3-komponentné rukoväte Power-Grip³ s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu vyznačený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele
Čísla materiálu
Položka č.
4Q675496
EAN
4010886806661
UBB
500642598691
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
6679860