Vozíky na náradie
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
Vozíky na náradie
Vozíky na náradie
2O010945
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
Gedore 2004 0511 Vozík na náradie so 7 zásuvkami 1000kg oceľ čierna/modrá 605 x 865 x 1020mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2O010945
Šírka
875
Výška
985
Hĺbka
606
Počet zásuviek
7
S brzdou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
875
Výška
985
Hĺbka
606
Počet zásuviek
7
S brzdou
Áno
So zásuvkami
Áno
Značka
Gedore
Model
2004 0511
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Rozmery: V 985 x Š 775 x H 475 mm, Pracovná plošina z ABS, s 3 priehradkami na drobné diely, Odkladací priestor s perforovaným plechom (europerforácia 10 x 38 mm), dve vyberateľné zásuvky na drobné diely a dvierka na strane s rukoväťou, S rukoväťou na ľahké tlačenie, ťahanie a otáčanie, Predná strana s europerforáciou 10 x 38 mm na upevnenie háčikov a náradia, Ochrana proti päte a nárazu pre vašu bezpečnosť, Oceľový plech, odolný proti korózii a poškriabaniu, prášková farba, GEDORE modrá, Zásuvky: Centrálne uzamykanie s cylindrickým zámkom, Široké zásuvky (š 480 x d 400 mm) plne výsuvné, vyberateľné, Široké zásuvky (š 480 x d 400 mm) plne výsuvné, vyberateľné, Každá zásuvka a úložný priestor s bezpečnostným uzamykaním, ovládanie jednou rukou, Vodiace lišty s guľôčkovými ložiskami, Možnosť individuálneho vybavenia pozdĺžnymi a priečnymi priečkami (možno objednať individuálne), Nosnosť na zásuvku 40 kg, spodná zásuvka s veľkou nosnosťou 60 kg (nie pre č. 2004 1000), Oceľový plech, odolný proti korózii a práškovo lakovaný proti poškriabaniu, GEDORE modrý, Vysoko výkonný podvozok GEDORE: Celková nosnosť 1000 kg staticky (750 kg dynamicky), 2 vysoko výkonné kolieska GEDORE s valčekovými ložiskami (pevné kolieska Ø 200 mm), 2 hladkobežné kolieska GEDORE s guličkovými ložiskami (otočné kolieska Ø 125 mm), obe s celkovou brzdou, Konštrukcia náprav GEDORE zaručuje aj pri maximálnom zaťažení: lichobežníková konštrukcia nápravy GEDORE zabezpečuje plynulý chod, ovládateľnosť a udržanie stopy aj pri maximálnom zaťažení, pozdĺžne (LT) a priečne (QT) deliace priečky z pozinkovaného oceľového plechu (možno objednať jednotlivo), možnosti: Možno vybaviť modulmi na náradie GEDORE (1500 ES/1500 CT), Voliteľne rozšíriteľné o skrinky na náradie GEDORE, zadné panely a držiaky na náradie, Možno doplniť zadný panel R 1504 XL-L, Ďalšie kombinácie zásuviek na požiadanie, Dodávka bez náradia a príslušenstva
Čísla materiálu
Položka č.
2O010945
EAN
4010886836484
UBB
500642900053
UNSPSC
24112401
Číslo materiálu výrobcu
1640739