Vozíky na náradie
Všetky kategórie
Brands
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
Vozíky na náradie
Vozíky na náradie
6Y276964
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
Gedore 2004 0511 E Vozík na náradie so 7 zásuvkami 1000 kg oceľ čierna/modrá 605 x 865 x 1020 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
6Y276964
Šírka
875
Výška
985
Hĺbka
606
Počet zásuviek
7
S brzdou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
875
Výška
985
Hĺbka
606
Počet zásuviek
7
S brzdou
Áno
So zásuvkami
Áno
Značka
Gedore
Model
2004 0511 E
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Rozmery: V 985 x Š 775 x H 475 mm, Pracovná plošina z ABS, s 3 priehradkami na drobné diely, Odkladací priestor s perforovaným plechom (europerforácia 10 x 38 mm), dve vyberateľné zásuvky na drobné diely a dvierka na strane s rukoväťou, S rukoväťou na ľahké tlačenie, ťahanie a otáčanie, Predná strana s europerforáciou 10 x 38 mm na upevnenie háčikov a náradia, Ochrana proti päte a nárazu pre vašu bezpečnosť, Oceľový plech, odolný proti korózii a poškriabaniu, prášková farba, GEDORE modrá, Zásuvky: Individuálne blokovanie, naraz možno otvoriť len jednu zásuvku, Centrálne uzamykanie s cylindrickým zámkom, Centrálne uzamykanie s cylindrickým zámkom, Široké zásuvky (š 480 x d 400 mm) plne výsuvné, vyberateľné, Každá zásuvka a úložný priestor s bezpečnostným blokovaním, ovládanie jednou rukou, Vodiace lišty s guličkovými ložiskami, Možno individuálne vybaviť pozdĺžnymi a priečnymi priečkami (možno objednať individuálne), Nosnosť na zásuvku 40 kg, spodná zásuvka s vysokou nosnosťou 60 kg, Vysoko výkonný podvozok GEDORE: 2 vysoko výkonné kolesá na valčekových ložiskách (pevné kolieska Ø 200 mm), 2 hladkobežné kolesá na guľôčkových ložiskách (otočné kolieska Ø 125 mm), obe s celkovou brzdou, lichobežníková konštrukcia náprav GEDORE zabezpečuje hladký chod, ovládateľnosť a udržanie stopy aj pri maximálnom zaťažení, príslušenstvo: Dĺžkové (LT) a priečne (QT) deliace priečky z pozinkovaného oceľového plechu (možno objednať jednotlivo), Voliteľné príslušenstvo: Možno vybaviť modulmi na náradie GEDORE (1500 ES/1500 CT), Voliteľne rozšíriteľné o skrinky na náradie GEDORE, zadné panely a držiaky na náradie, Ďalšie kombinácie zásuviek na vyžiadanie, Špeciálne farby a vzory na vyžiadanie, Dodávka bez náradia a príslušenstva
Čísla materiálu
Položka č.
6Y276964
EAN
4010886939239
UBB
500642900210
UNSPSC
24112401
Číslo materiálu výrobcu
2827360