text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1993 TU-10 Telescopic Reversible Ratchet 1/2" Square Drive 7.5° Angle 48-Teeth 400-600mm

Položka č. 1B355756
Izolácia Nie
Výška 48
Hmotnosť 1310
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 405

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 48
Hmotnosť 1310
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 405
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Uhol vyklopenia (°) 7.5
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Áno
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Áno
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Type Telescopic Reversible Ratchet

Popis

Nastaviteľný od 400 do 600 mm v 8 stupňoch, So zapustenou výmennou pákou, Uvoľnenie tlačidlom, Uhol návratu 7,5 stupňa, Nekĺzavá 2-zložková rukoväť, Zámky v strednej polohe: Pri preklopení páky sa automaticky zaaretuje pre pravotočivý alebo ľavotočivý chod, Pre ručné nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, guľôčková aretácia, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, kovaná za tepla, kovaná za tepla

Čísla materiálu

Položka č. 1B355756
EAN 4010886950371
UBB 500674206742
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3041859
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.