Kľúčové kliešte
Všetky kategórie
Brands
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
Kliešte & pinzety
Hasáky
Kľúčové kliešte
5H278601
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
Gedore 183 10 TC Kliešte Kliešte na šitie 52mm Šírka čeľustí Ponorná rukoväť Chrómovaná oceľ 10“
Pridať do katalógu
Položka č.
5H278601
Izolácia
Nie
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Max. otvorenie kľúča (mm)
52
Model s nízkou iskrou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Max. otvorenie kľúča (mm)
52
Model s nízkou iskrou
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
183 10 TC
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Jeden nástroj, ktorý funguje ako kľúč a kliešte, DIN ISO 5743, Môže nahradiť dve kompletné sady otvorených kľúčov, metrické a palcové, veľkosť uchopenia 0 - 52 mm/0 - 2", Starostlivá montáž skrutkových spojov s chúlostivými povrchmi (napr. chrómované armatúry), nastaviteľný, univerzálny nástroj na skrutkovanie, ideálny na ohýbanie, pridržiavanie, lisovanie a uchopovanie širokej škály obrobkov, polohovanie bez hraníc, bez rizika poškodenia hrán, posuvný mechanizmus a paralelné čeľuste na rýchle a jednoduché nastavenie, prakticky bezstupňové, bezpečné zaistenie nastavenia pri voľbe veľkosti otvoru, posuvný mechanizmus možno aktivovať takmer z akéhokoľvek nastavenia, možno použiť ako "račňový kľúč" rýchle a jednoduché uťahovanie a povoľovanie šesťhranných skrutiek a matíc, vysoký prevodový pomer (>1: 10) pre vysokú lisovaciu a upínaciu silu voči čeľustiam, Vyrobené zo špeciálnej kalenej a popúšťanej ocele GEDORE pre najvyššie zaťaženie, Možno použiť ako výkonný zverák na cestách, Optimálne ergonomické nastavenie polohy ruky podľa veľkosti otvoru čeľustí alebo kľúča, Voliteľne sú k dispozícii ochranné čeľuste
Čísla materiálu
Položka č.
5H278601
EAN
4010886951521
UBB
500702673368
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
3066037