text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 164 IN Šesťhranný skrutkovač 0,7 mm 60 mm čepeľ 2-komponentná rukoväť 155 mm

Položka č. 3D263081
Izolácia Áno
Šírka kľúča (mm) 0.7
Celková dĺžka (mm) 155
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Priemer čepele (mm) 2.5
S guľovou hlavou Nie

technické údaje

Izolácia Áno
Šírka kľúča (mm) 0.7
Celková dĺžka (mm) 155
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Priemer čepele (mm) 2.5
S guľovou hlavou Nie
Otočný uzáver Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82054000
Model 164 IN

Čísla materiálu

Položka č. 3D263081
EAN 4010886857663
UBB 500642568819
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 1845063
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.