text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1507 XL-TS-308 Workbench with 6-Drawer Blue 635 x 1200 x 985mm


Pevná viacnásobná buková doska, chránená lakom na báze ľanového oleja, S rukoväťou na ľahké tlačenie, ťahanie a otáčanie, Bočné steny s europerforáciou 10 x 38 mm, Bezpečnosť vďaka ochrane päty, Široké zásuvky (Š 998 x D 474 mm), vyberateľné, s centrálnym uzáverom, ovládaním jednou rukou a individuálnymi výsuvnými dorazmi, Vodiace lišty s guľôčkovými lo

Položka č. 3H495043
Šírka 1200
Hĺbka 635
Hmotnosť 167
Skladací Nie
Vhodné na montáž na stenu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 1200
Hĺbka 635
Hmotnosť 167
Skladací Nie
Vhodné na montáž na stenu Nie
Výška (mm) ['985.000', '985.000']
So zásuvkovým puzdrom Áno
Hrúbka pracovnej dosky (mm) 30
Na kolieskach Áno
Pracovná doska z materiálu Preglejka
Počet zásuviek 6
Nastaviteľná výška Nie
S brzdou Áno
Značka Gedore
Type Workbench

Popis

Pevná viacnásobná buková doska, chránená lakom na báze ľanového oleja, S rukoväťou na ľahké tlačenie, ťahanie a otáčanie, Bočné steny s europerforáciou 10 x 38 mm, Bezpečnosť vďaka ochrane päty, Široké zásuvky (Š 998 x D 474 mm), vyberateľné, s centrálnym uzáverom, ovládaním jednou rukou a individuálnymi výsuvnými dorazmi, Vodiace lišty s guľôčkovými ložiskami na plné vysunutie a samozatváranie, Nosnosť na zásuvku 70 kg, Odolný podvozok vďaka lichobežníkovej konštrukcii náprav, Celková nosnosť 1000 kg, 750 kg pri pohybe, 2 rollengelagerte Bockrollen Ø 200 mm, 2 kugelgelagerte Lenkrollen mit Totalfeststeller Ø 125 mm, Oceľový plech, odolný proti korózii a poškriabaniu, prášková farba, GEDORE modrá, Skrutkovač SilentGEAR č. 2675 s držiakom bitov: Vysoko kompaktný račňový skrutkovač, Na precíznu prácu v stiesnených priestoroch, Veľmi malý uhol návratu, prakticky 0? (nemerateľný mechanickými meracími prístrojmi), Otočný krúžok na nastavenie otáčania v smere/proti smeru hodinových ručičiek, Uťahovanie skrutiek aj bez funkcie račňa vďaka neutrálnej stredovej polohe s aretáciou račne, Nylon vystužený sklenenými vláknami a TPE s príjemným povrchom na ruke zabezpečujú, že optimálny príjemný pocit a ergonomická práca, Priestorovo úsporný, ale mimoriadne robustný mechanizmus zaručuje dlhú životnosť, Držiak bitov so silným neodymovým magnetom, Sada skrutkovacích bitov: Na mäkké a tvrdé skrutkovanie, Torsionszone na ochranu bitov pri zaťažení. Špičkové krútiace momenty sú jemne tlmené, čo zvyšuje životnosť

Čísla materiálu

Položka č. 3H495043
EAN 4010886952948
UNSPSC 24102006
Číslo materiálu výrobcu 3100065
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.