text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 146 B 10 Špeciálne kliešte na vodné čerpadlá 50 mm otvorenie čeľustí oceľ chrómovaná 250 mm


S rýchlym nastavením a skrinkovým kĺbom so zubovým zámkom a ozubeným otvorom, Absolútne bezpečné - žiadne vykĺznutie z nastavenia počas práce, S ochranou prstov, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, chrómovaná, leštená, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, chrómovaná, leštená

Položka č. G2572.000.250
Izolácia Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 485
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 250
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 485
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 45
Max. otvorenie lícnice (mm) 50
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 8
S ochranou proti nárazu Nie
Počet nastavení 5
Výška hlavy (mm) 55
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 460
Model 146 B 10

Popis

S rýchlym nastavením a skrinkovým kĺbom so zubovým zámkom a ozubeným otvorom, Absolútne bezpečné - žiadne vykĺznutie z nastavenia počas práce, S ochranou prstov, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, chrómovaná, leštená, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, chrómovaná, leštená

Čísla materiálu

Položka č. G2572.000.250
EAN 4010886641255
UBB 240102182534
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 6412510
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.