Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kliešte & pinzety
Samosvorné kliešte
Samosvorné kliešte
3P850946
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
Gedore 137 Kľúč s rukoväťou 10-16 250mm
Pridať do katalógu
Položka č.
3P850946
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
250
Max. otvorenie lícnice (mm)
16
Značka
Gedore
Model
137 10-16
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
250
Max. otvorenie lícnice (mm)
16
Značka
Gedore
Model
137 10-16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Na opotrebované skrutkové spoje, ktoré by sa inak dali otvoriť len s veľkými ťažkosťami, Riešenie problémov pre vozidlá a priemyselné účely, Vhodné najmä na brzdové vedenia, nastavenie tiahiel koľajníc atď., Vhodné najmä na brzdové vedenia, nastavenie tiahiel koľajníc atď., Pozitívne uloženie spoja na skrutku/matici je dané špeciálnou konštrukciou čeľuste klieští*, * Pozitívne uložené spoje sa náhle neuvoľňujú. V skutočnosti musia zmeniť svoj geometrický tvar, viditeľná zmena tvaru kvázi oznamuje ich zlyhanie.
Čísla materiálu
Položka č.
3P850946
EAN
4010886894637
UBB
500642351257
UNSPSC
27112124
Číslo materiálu výrobcu
2325373