text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 137 10-22 Kľúč na uchopenie 260mm

Položka č. 4X973048
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 260
Max. otvorenie lícnice (mm) 22
Značka Gedore
Model 137 10-22

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 260
Max. otvorenie lícnice (mm) 22
Značka Gedore
Model 137 10-22

Popis

Na opotrebované skrutkové spoje, ktoré by sa inak dali otvoriť len s veľkými ťažkosťami, Riešenie problémov pre vozidlá a priemyselné účely, Vhodné najmä na brzdové vedenia, nastavenie tiahiel koľajníc atď., Vhodné najmä na brzdové vedenia, nastavenie tiahiel koľajníc atď., Pozitívne uloženie spoja na skrutku/matici je dané špeciálnou konštrukciou čeľuste klieští*, * Pozitívne uložené spoje sa náhle neuvoľňujú. V skutočnosti musia zmeniť svoj geometrický tvar, viditeľná zmena tvaru kvázi oznamuje ich zlyhanie.

Čísla materiálu

Položka č. 4X973048
EAN 4010886894682
UBB 500642352248
UNSPSC 27112124
Číslo materiálu výrobcu 2325454
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.