text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 137 10-18 Kľúč na uchopenie 255mm

Položka č. 9P076812
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 255
Max. otvorenie lícnice (mm) 18
Značka Gedore
Model 137 10-18

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 255
Max. otvorenie lícnice (mm) 18
Značka Gedore
Model 137 10-18

Popis

Na opotrebované skrutkové spoje, ktoré by sa inak dali otvoriť len s veľkými ťažkosťami, Riešenie problémov pre vozidlá a priemyselné účely, Vhodné najmä na brzdové vedenia, nastavenie tiahiel koľajníc atď., Vhodné najmä na brzdové vedenia, nastavenie tiahiel koľajníc atď., Pozitívne uloženie spoja na skrutku/matici je dané špeciálnou konštrukciou čeľuste klieští*, * Pozitívne uložené spoje sa náhle neuvoľňujú. V skutočnosti musia zmeniť svoj geometrický tvar, viditeľná zmena tvaru kvázi oznamuje ich zlyhanie.

Čísla materiálu

Položka č. 9P076812
EAN 4010886894651
UBB 500642351661
UNSPSC 27112124
Číslo materiálu výrobcu 2325403
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.