text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 136 K-105 Kľúč na reťaz 330mm

Položka č. 3P079334
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 1050
Max. otvorenie lícnice (mm) 330
Značka Gedore
Model 136 K-105

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 1050
Max. otvorenie lícnice (mm) 330
Značka Gedore
Model 136 K-105

Popis

Pomocou č. 136 K-105 sa dajú nohy rôznych sťahovákov - po uzamknutí - preklopiť reťazou na vyťahovanom komponente a dotiahnuť. Tým sa zabráni ohnutiu nôh smerom von a ich skĺznutiu. Ťahanie je možné aj vtedy, ak majú nohy veľmi obmedzenú styčnú plochu, Keďže reťaz je dlhá 1050 mm, je možné ťahanie až do obvodu 330 mm, Ťahanie je možné aj pri veľmi malej styčnej ploche hákov

Čísla materiálu

Položka č. 3P079334
EAN 4036976125757
UBB 500642350838
UNSPSC 27112124
Číslo materiálu výrobcu 2307227
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.