text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1101-1.29/3K Sada vyťahovačov guľôčkových ložísk v plastovej škatuli 37 kusov

Položka č. 1X528101
Celkový počet nástrojov 4
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1101-1.29/3K

technické údaje

Celkový počet nástrojov 4
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1101-1.29/3K

Popis

Na demontáž guľôčkových ložísk, ktoré sú na hriadeli aj v puzdre, Nedeštruktívna demontáž guľôčkových ložísk s hlbokými drážkami bez demontáže hriadeľa, bez nutnosti vŕtania klietky ložiska (bez triesok), S vložkou Check-Tool na rýchlu kontrolu kompletnosti nástroja, Vložka na použitie v zásuvkách s minimálnymi rozmermi 340 x 260 x 60 mm, V GEDORE i-BOXX® 72 č. 1101 L, Rozmery: Š 367 x H 316 x V 72 mm, Rozmery: Š 367 x D 316 x V 72 mm

Čísla materiálu

Položka č. 1X528101
EAN 4010886947746
UBB 500642630023
UNSPSC 27111714
Číslo materiálu výrobcu 2964392
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.