Sady a zostavy pre vozíky
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
Vozíky na náradie
Sady a zostavy pre vozíky
6Q867854
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
Gedore 1100 CT2-1.04 Univerzálna súprava sťahovákov v penovom zásobníku 16 dielov
Pridať do katalógu
Položka č.
6Q867854
Celkový počet nástrojov
2
Značka
Gedore
Model
1100 CT2-1.04
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celkový počet nástrojov
2
Značka
Gedore
Model
1100 CT2-1.04
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
2- a 3-ramenný priečnik, S pevnými a štíhlymi nohami a nadstavcami, Extra štíhle výsuvné nohy pre stiesnené priestory sú pripojené na vlastnú montáž, Kované nohy sú veľmi štíhle vhodné najmä na ťažko prístupné miesta, Možno kombinovať 12 rôznych výsuvov, Vonkajší Ø do 130 mm, vnútorný Ø do 170 mm s dosahom upnutia 200 mm, 1100 CT2-1. 04 na dodatočnú montáž existujúcich L-BOXX®ov 136, S vložkou Check-Tool na rýchlu kontrolu kompletnosti, Keďže nástroje sú úplne zapustené do peny, vybavenú vložku možno stohovať, Vložka na použitie v zásuvkách s min. rozmermi 400 x 310 x 60 mm, Vložku možno použiť v zásuvkách s min. rozmermi 400 x 310 x 60 mm
Čísla materiálu
Položka č.
6Q867854
EAN
4010886939468
UBB
500642629058
UNSPSC
27111714
Číslo materiálu výrobcu
2836068