Vyťahovacie nástroje
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
Automobilové
Nástroje
Vyťahovacie nástroje
0V535983
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
Gedore 1.92/2 Patentovaná súprava s guľôčkovými ložiskami sťahováka PLUS v plastovom kufríku 21 dielov
Pridať do katalógu
Položka č.
0V535983
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Značka
Gedore
Model
1.92/2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Značka
Gedore
Model
1.92/2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pomocou vyťahovača guľôčkových ložísk GEDORE je teraz možné bez problémov odstrániť guľôčkové ložiská namontované na hriadeli v skrini, Konštrukcia umožňuje PLUS v efektivite a produktivite vďaka maximálnej funkčnosti v kombinácii so zjednodušenou manipuláciou, Tento nástroj sa ľahko používa: Nohy sú upevnené v drážke, Vďaka samosvornému usporiadaniu je použitá sila využitá na 100 %, Vždy zaistené proti skĺznutiu - a priama ťahová sila na presnú prácu, Vhodné pre viac ako 40 štandardných guľôčkových ložísk do 6311
Čísla materiálu
Položka č.
0V535983
EAN
4036976112023
UBB
500642707268
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
1553542