Hydraulické lisy
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Hydraulické lisy
1V703867
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
Gedore 1.55/2 Hydraulický lis s uvoľňovacou hlavou 15T 15mm zdvih 90mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1V703867
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Značka
Gedore
Výška (mm)
90
Model
1.55/2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Značka
Gedore
Výška (mm)
90
Model
1.55/2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Prevádzka: Pri uvoľnenom tlaku sa lis umiestni medzi prítlačné vreteno a koniec hriadeľa. Prítlačné vreteno sa potom pevne utiahne. Je potrebné dbať na to, aby os hriadeľa, hydraulický lis a prítlačné vreteno boli presne v jednej osi. Potom sa hydraulické vreteno zaskrutkuje dovnútra., Dôležité upozornenie: Po použití uvoľnite hydraulický lis, Po uvoľnení tlaku sa lis umiestni medzi tlakové vreteno a koniec hriadeľa. Prítlačné vreteno sa potom pevne utiahne. Je potrebné dbať na to, aby os hriadeľa, hydraulický lis a tlakové vreteno boli presne v jednej osi. Potom sa hydraulické vreteno zaskrutkuje dovnútra., Dôležité: Po použití uvoľnite hydraulický lis.
Čísla materiálu
Položka č.
1V703867
EAN
4036976105841
UBB
500642698848
UNSPSC
27121500
Číslo materiálu výrobcu
8024170