Vnútorné vyťahováky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Vnútorné vyťahováky
2B950373
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
Gedore 1.30/10 Vnútorný extraktor 3-ramenný 160 mm šírka čeľustí 213 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
2B950373
Dizajn
Iné
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Šírka hákovej pätky (mm)
33
Hĺbka hákovej pätky (mm)
5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Šírka hákovej pätky (mm)
33
Hĺbka hákovej pätky (mm)
5
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
1
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
60 - 160
Značka
Gedore
Model
1.30/10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Prevádzka: Vyťahovacie čeľuste sa rozťahujú otáčaním matice. Novo vyvinutý systém rozprestretia umožňuje jednoduché, bezstupňové a časovo úsporné nastavenie na požadovaný priemer. Ostrohranné časti vyťahovacích čeľustí pri roztiahnutí dosadajú do roviny pod, Oba vnútorné vyťahovače možno použiť s posuvným kladivom 1.35/3, Ak sa používa posuvné kladivo 1.35/3, je potrebné objednať aj adaptér č. 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (kód 1123750), Oba vnútorné vyťahovače možno použiť s posuvným kladivom 1.35/3, Ak sa používa posuvné kladivo č. 1.35/3, je potrebné objednať aj adaptér č. 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (kód 1123750).
Čísla materiálu
Položka č.
2B950373
EAN
4036976105384
UBB
500642687049
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
8014100