Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
2V577659
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
Gedore 1.23/2 Externý 2-ramenný sťahovák 120 mm šírka čeľustí 120 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
2V577659
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
3.5
Dĺžka závitu (mm)
130
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
3.5
Dĺžka závitu (mm)
130
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
120
Šírka hákovej pätky (mm)
31
Hĺbka hákovej pätky (mm)
5
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
120
Značka
Gedore
Model
1.23/2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Nohy sa uchopujú automaticky, č. 1.23/S: obzvlášť štíhle nohy, č. 1.23/S: obzvlášť úzke háky
Čísla materiálu
Položka č.
2V577659
EAN
4036976103359
UBB
500642680846
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8084660