Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
1R126120
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
Gedore 1.23/1XS Externý 2-ramenný sťahovák 80 mm šírka čeľustí 85 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
1R126120
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
0.7
Dĺžka závitu (mm)
100
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
0.7
Dĺžka závitu (mm)
100
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
85
Šírka hákovej pätky (mm)
9
Hĺbka hákovej pätky (mm)
3.5
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
2
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
80
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.23/1XS
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ideálne na použitie na ťažko prístupných miestach, napr. pri práci s elektromotormi, Nohy sa uchopujú automaticky, Nohy sa uchopujú automaticky
Čísla materiálu
Položka č.
1R126120
EAN
4036976124323
UBB
500642680689
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
2018578