Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
5K431070
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
Gedore 1.23/1 Vonkajší 2-ramenný sťahovák Šírka čeľustí 80 mm Hĺbka čeľustí 85 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
5K431070
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
2
Dĺžka závitu (mm)
105
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
2
Dĺžka závitu (mm)
105
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
85
Šírka hákovej pätky (mm)
23
Hĺbka hákovej pätky (mm)
4
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
2.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
80
Značka
Gedore
Model
1.23/1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Nohy sa uchytávajú automaticky, č. 1.23/S: obzvlášť úzke nohy, č. 1.23/S: obzvlášť úzke háky
Čísla materiálu
Položka č.
5K431070
EAN
4036976103335
UBB
500642680275
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8084310