Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
4K905032
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
Gedore 1.22/3 sťahovák vonkajší 160 mm šírka čeľustí 325 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4K905032
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
350
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
325
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
350
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
325
Šírka hákovej pätky (mm)
25
Hĺbka hákovej pätky (mm)
14
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
160
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.22/3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4K905032
EAN
4036976104936
UBB
500642680010
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8009290