Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
7N502584
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
Gedore 1.22/2 sťahovák vonkajší 160 mm šírka čeľustí 260 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
7N502584
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
350
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
260
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
350
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
260
Šírka hákovej pätky (mm)
25
Hĺbka hákovej pätky (mm)
14
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
160
Značka
Gedore
Model
1.22/2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7N502584
EAN
4036976104929
UBB
500642679871
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8009100