text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.22/1 sťahovák vonkajší 110 mm šírka čeľustí 170 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 7G290258
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 200
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 170

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 200
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 170
Šírka hákovej pätky (mm) 25
Hĺbka hákovej pätky (mm) 14
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 110
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.22/1

Čísla materiálu

Položka č. 7G290258
EAN 4036976104912
UBB 500642679616
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8009020
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.