Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
5B849048
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
Gedore 1.19/3 Ťahadlo externé 3-ramenné 200 mm šírka čeľustí 200 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
5B849048
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
282
Počet hákov
3
Upínací dosah (mm)
200
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
282
Počet hákov
3
Upínací dosah (mm)
200
Šírka hákovej pätky (mm)
22
Hĺbka hákovej pätky (mm)
22
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
7.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
200
Značka
Gedore
Model
1.19/3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Osvedčený sortiment na úsporné odstraňovanie ložísk
Čísla materiálu
Položka č.
5B849048
EAN
4036976111101
UBB
500642678881
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1465023