text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/2 Húzógép külső 3 karos 160mm pofaszélesség 140mm pofamélység

Položka č. 5F537221
Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 215
Kampók száma 3
Rögzítési hatótávolság (mm) 140
A kampós láb szélessége (mm) 21
A horogláb mélysége (mm) 20

technické údaje

Kialakítás Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 215
Kampók száma 3
Rögzítési hatótávolság (mm) 140
A kampós láb szélessége (mm) 21
A horogláb mélysége (mm) 20
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 6.5
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 160
Márka Gedore
Árucikk kód 82055980
Model 1.19/2

Čísla materiálu

Položka č. 5F537221
EAN 4036976111095
UBB 500642678626
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1465015
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.