text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/1 Ťahadlo externé 3-ramenné 110 mm šírka čeľustí 110 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 4V891406
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 2
Dĺžka závitu (mm) 163
Počet hákov 3
Upínací dosah (mm) 110

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 2
Dĺžka závitu (mm) 163
Počet hákov 3
Upínací dosah (mm) 110
Šírka hákovej pätky (mm) 17
Hĺbka hákovej pätky (mm) 18
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 110
Značka Gedore
Model 1.19/1

Popis

Osvedčený sortiment na hospodárne odstraňovanie ložísk

Čísla materiálu

Položka č. 4V891406
EAN 4036976111088
UBB 500642678477
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1465007
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.