text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/0XS Externý 3-ramenný sťahovák 50 mm šírka čeľustí 70 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 4T280686
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 0.8
Dĺžka závitu (mm) 100
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 0.8
Dĺžka závitu (mm) 100
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 70
Šírka hákovej pätky (mm) 8
Hĺbka hákovej pätky (mm) 3
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 2
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 50
Značka Gedore
Model 1.19/0XS

Popis

Ideálne na použitie v ťažko prístupných miestach, napr. pri práci na elektromotoroch, Vhodné najmä pre ťažko prístupné priestorové podmienky, napr. v oblasti elektromotorov

Čísla materiálu

Položka č. 4T280686
EAN 4036976124316
UBB 500642677487
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 2018608
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.