Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
2V626974
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
Gedore 1.18/2 sťahovák externý 2-ramenný 160 mm šírka čeľustí 140 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
2V626974
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
3
Dĺžka závitu (mm)
215
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
3
Dĺžka závitu (mm)
215
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
140
Šírka hákovej pätky (mm)
21
Hĺbka hákovej pätky (mm)
20
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
160
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.18/2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Osvedčený sortiment na úsporné odstraňovanie ložísk
Čísla materiálu
Položka č.
2V626974
EAN
4036976111125
UBB
500642676802
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1464973