text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.18/1 sťahovák vonkajší 2-ramenný 110 mm šírka čeľustí 110 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 8Q429968
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 2
Dĺžka závitu (mm) 163
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 2
Dĺžka závitu (mm) 163
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 110
Šírka hákovej pätky (mm) 17
Hĺbka hákovej pätky (mm) 18
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 110
Značka Gedore
Model 1.18/1

Popis

Osvedčený sortiment na úsporné odstraňovanie ložísk

Čísla materiálu

Položka č. 8Q429968
EAN 4036976111118
UBB 500642676646
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1464965
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.