Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
8M517151
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
Gedore 1.18/02 Externý 2-ramenný batériový vyťahovač Šírka čeľustí 65 mm Hĺbka čeľustí 50 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
8M517151
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
1
Dĺžka závitu (mm)
115
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
1
Dĺžka závitu (mm)
115
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
50
Šírka hákovej pätky (mm)
12
Hĺbka hákovej pätky (mm)
10
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
65
Značka
Gedore
Model
1.18/02
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Možno použiť aj s posuvným kladivom č. 1.35/1A, Možno použiť aj s posuvným kladivom č. 1.35/1A
Čísla materiálu
Položka č.
8M517151
EAN
4036976112351
UBB
500642676497
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1656996