Hydraulické lisy
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Hydraulické lisy
4P357523
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
Gedore 1.17/10 Ťahadlo externé 3-ramenné 300 mm šírka čeľuste 300 mm hĺbka čeľuste
Pridať do katalógu
Položka č.
4P357523
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
12
Počet hákov
3
Upínací dosah (mm)
300
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
12
Počet hákov
3
Upínací dosah (mm)
300
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
19
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
300
Značka
Gedore
Model
1.17/10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Nohy sa uchytia automaticky, Na zostavenie 2- alebo 3-ramenného sťahováka, Možno použiť ako 2- a 3-ramenný sťahovák
Čísla materiálu
Položka č.
4P357523
EAN
4036976104776
UBB
500642675408
UNSPSC
27121500
Číslo materiálu výrobcu
8007590