Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
1E367499
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
Gedore 1.16/2 sťahovák externý 2-ramenný 450 mm šírka čeľustí 420 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
1E367499
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
8
Dĺžka závitu (mm)
500
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
8
Dĺžka závitu (mm)
500
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
420
Šírka hákovej pätky (mm)
32
Hĺbka hákovej pätky (mm)
22
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
450
Značka
Gedore
Model
1.16/2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Vyrobené pre priemyselné aplikácie a na použitie na ťažkých poľnohospodárskych a stavebných strojoch, Nohy sa uchytávajú automaticky, Možnosť rozšírenia o hydraulické vreteno (pozri tabuľku), Možno rozšíriť na 3 ramená dodatočným zakúpením veľkého háku č. 116. 116, Možno rozšíriť na 3 ramená dodatočným zakúpením veľkého háku č. 116
Čísla materiálu
Položka č.
1E367499
EAN
4036976104738
UBB
500642674096
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8007160